曜日別特売

es-fitステンレス製締付継手エルボユニオン

es-fitステンレス製締付継手エルボユニオン - アオイes-fitステンレス製締付継手エルボユニオン - アオイ

・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。
・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
・禁油処理をおこなっています。
・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
・平滑な本体内径面。
・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
・流量特性に優れた継手。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69847937ESL-1/4-16.3521.59712
2,480
1,798
1,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
69847946ESL-1/4-26.3522.511714
2,540
1,798
1,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
69847955ESL-0402-14209612
3,150
2,298
2,528(税込)
62日以内出荷
返品不可
69847971ESL-0402-242111614
3,360
2,398
2,638(税込)
62日以内出荷
返品不可
69847980ESL-3/8-29.5326.511817
3,630
2,598
2,858(税込)
62日以内出荷
返品不可
69847989ESL-3/8-39.5326.512817
4,240
2,998
3,298(税込)
62日以内出荷
返品不可
69847998ESL-3216-13.2209612
4,560
3,198
3,518(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848007ESL-5/16-27.9424117.514
5,240
3,698
4,068(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848016ESL-3/16-14.76209612
6,120
4,298
4,728(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848025ESL-1/2-212.730119.522
7,590
5,398
5,938(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848041ESL-1/2-312.730129.522
7,870
5,598
6,158(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848050ESL-1/2-412.730159.522
8,300
5,898
6,488(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848059ESL-1613-316311210.522
19,650
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848068ESL-1613-416311510.522
19,650
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする