曜日別特売

es-fitステンレス製締付継手エルユニオン

es-fitステンレス製締付継手エルユニオン - アオイes-fitステンレス製締付継手エルユニオン - アオイ

・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。
・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
・禁油処理をおこなっています。
・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
・平滑な本体内径面。
・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
・流量特性に優れた継手。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69848077ESLD-0604-1621.58712
6,050
4,298
4,728(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848086ESLD-0604-2621.512712
6,260
4,398
4,838(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848095ESLD-0425-14208612
6,460
4,598
5,058(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848111ESLD-0805-182487.514
6,600
4,698
5,168(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848120ESLD-0805-2824117.514
6,600
4,698
5,168(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848129ESLD-0806-182487.514
6,600
4,698
5,168(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848138ESLD-0806-2824117.514
6,600
4,698
5,168(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848147ESLD-0425-242011612
6,750
4,798
5,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848156ESLD-0805-3824127.514
6,750
4,798
5,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848165ESLD-0806-3824127.514
6,750
4,798
5,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848181ESLD-1065-21026.511817
6,820
4,798
5,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848190ESLD-1008-21026.511817
6,820
4,798
5,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848199ESLD-1008-31026.512817
6,840
4,798
5,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848208ESLD-1065-41026.515817
7,190
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848217ESLD-1008-41026.515817
7,190
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848226ESLD-1209-21230119.522
11,400
7,998
8,798(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848235ESLD-1209-31230129.522
12,540
8,798
9,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848251ESLD-1210-31230129.522
12,540
8,798
9,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848260ESLD-1209-41230159.522
14,490
9,998
10,998(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする