曜日別特売

es-fitステンレス製締付継手ターンエルボユニオン

es-fitステンレス製締付継手ターンエルボユニオン - アオイes-fitステンレス製締付継手ターンエルボユニオン - アオイ

・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。
・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
・禁油処理をおこなっています。
・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
・平滑な本体内径面。
・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
・流量特性に優れた継手。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69848269ESLR-0604-16228714
18,340
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848278ESLR-0425-1420.58614
18,840
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848287ESLR-0604-2623.511717
19,200
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848296ESLR-0805-1823.587.514
19,340
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848305ESLR-0805-2825117.517
19,670
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848321ESLR-1208-31230129.522
23,340
16,980
18,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする