es-fitステンレス製締付継手メスユニオン

es-fitステンレス製締付継手メスユニオン - アオイes-fitステンレス製締付継手メスユニオン - アオイ

・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。
・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
・禁油処理をおこなっています。
・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
・平滑な本体内径面。
・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
・流量特性に優れた継手。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
適合チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69848540espw-0425-1422962.5
2,330
1,698
1,868(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848549espw-0604-1623.5974
2,400
1,698
1,868(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848558espw-0805-182587.55
2,500
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
69848567espw-0806-182587.56
2,500
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
69848576espw-0425-24271162.5
2,700
1,898
2,088(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848585espw-0604-2628.51174
2,780
1,998
2,198(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848601espw-0805-2830117.55
2,890
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
69848610espw-0806-2830117.56
2,890
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
69848619ESPW-1/4-26.3528.51174.57
3,030
2,198
2,418(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848628espw-1065-21031.51186.5
3,080
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
69848637espw-1075-21031.51187.5
3,080
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
69848646espw-1008-21031.51188
3,080
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
69848655espw-1208-21233119.58
3,490
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
69848671espw-1209-21233119.59
3,490
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
69848680espw-1210-21233119.510
3,490
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
69848689espw-0604-3630.51274
3,610
2,598
2,858(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848698espw-0805-3832127.55
3,740
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
69848707espw-0806-3832127.56
3,740
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
69848716espw-1065-31033.51286.5
3,940
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
69848725espw-1075-31033.51287.5
3,940
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
69848741espw-1008-31033.51288
3,940
2,798
3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848750espw-1208-31233129.58
4,030
2,898
3,188(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848759espw-1209-31233129.59
4,030
2,898
3,188(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848768espw-1210-31233129.510
4,030
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
69848777espw-1075-41036.51587.5
5,090
3,598
3,958(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848786espw-1008-41036.51588
5,090
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
69848795espw-1208-41238159.58
5,260
3,698
4,068(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848811espw-1209-41238159.59
5,260
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
69848820espw-1210-41238159.510
5,260
3,698
4,068(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする