曜日別特売

es-fitステンレス製締付継手両口エルボユニオン

es-fitステンレス製締付継手両口エルボユニオン - アオイes-fitステンレス製締付継手両口エルボユニオン - アオイ

・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。
・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
・禁油処理をおこなっています。
・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
・平滑な本体内径面。
・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
・流量特性に優れた継手。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
適合チューブ外径D1(Φmm)
寸法HEX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69848829esf-0604-021.5712612
4,140
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
69848838esf-0805-0247.514814
4,990
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
69848847esf-0806-0247.514814
4,990
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
69848856esf-0425-020612410
5,850
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
69848865esf-1065-026.58171017
6,870
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
69848881esf-1075-026.58171017
6,870
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
69848890esf-1008-026.58171017
6,870
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
69848899esf-1208-0309.5221219
7,450
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
69848908esf-1209-0309.5221219
7,450
5,298
5,828(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848917esf-1210-0309.5221219
7,450
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする