曜日別特売

es-fitステンレス製締付継手異径ストレートユニオン

es-fitステンレス製締付継手異径ストレートユニオン - アオイes-fitステンレス製締付継手異径ストレートユニオン - アオイ

・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。
・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
・禁油処理をおこなっています。
・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
・平滑な本体内径面。
・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
・流量特性に優れた継手。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
適合チューブ外径D1(Φmm)
適合チューブ外径D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69848926ESS-0425×0604-030.56746
2,920
1,998
2,198(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848935ESS-0604×0806-034.577.568
3,250
2,298
2,528(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848951ESS-0604×1008-03778610
4,700
3,298
3,628(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848960ESS-0805×1065-038.57.58810
5,250
3,698
4,068(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848969ESS-0425×0806-03367.548
7,340
5,198
5,718(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848978ESS-0806×1008-038.57.58810
8,070
5,698
6,268(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848987ESS-1008×1209-042.589.51012
9,980
6,998
7,698(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848996ESS-0806×3/8-038.57.5889.53
11,370
7,998
8,798(税込)
62日以内出荷
返品不可
69849005ESS-1008×1210-042.589.51012
12,350
8,698
9,568(税込)
62日以内出荷
返品不可
69849021ESS-0604×0805-034.577.568
12,840
8,998
9,898(税込)
62日以内出荷
返品不可
69849030ESS-1065×1008-043881010
15,330
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
69849039ESS-0806×1209-0417.59.5812
15,400
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
69849048ESS-1208×1210-0469.59.51212
15,730
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
69849057ESS-0806×1210-0417.59.5812
20,370
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする