曜日別特売

es-fitステンレス製締付継手異径両口エルボユニオン

es-fitステンレス製締付継手異径両口エルボユニオン - アオイes-fitステンレス製締付継手異径両口エルボユニオン - アオイ

・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。
・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
・禁油処理をおこなっています。
・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
・平滑な本体内径面。
・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
・流量特性に優れた継手。

寸法F1(mm)7.5適合チューブ外径D1(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応寸法HEX1(mm)14適合チューブ内径D1(Φmm)6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法L2(mm)
寸法F2(mm)
適合チューブ外径D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69849066ESF-0806×0604-0251723.576
9,540
6,698
7,368(税込)
62日以内出荷
返品不可
69849075ESF-0806×1008-028.52227810
23,340
16,980
18,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする