曜日別特売

es-fitステンレス製締付継手異径隔壁ユニオン

es-fitステンレス製締付継手異径隔壁ユニオン - アオイes-fitステンレス製締付継手異径隔壁ユニオン - アオイ

・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。
・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
・禁油処理をおこなっています。
・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
・平滑な本体内径面。
・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
・流量特性に優れた継手。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
適合チューブ外径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69849091ESE-0425×0604-042.517674
3,550
2,498
2,748(税込)
62日以内出荷
返品不可
69849100ESE-0604×0806-045.518.577.56
5,250
3,698
4,068(税込)
62日以内出荷
返品不可
69849109ESE-0604×1008-04718.5786
5,450
3,898
4,288(税込)
62日以内出荷
返品不可
69849118ESE-0806×1008-048.5207.588
5,610
3,998
4,398(税込)
62日以内出荷
返品不可
69849127ESE-0402×0604-042.517674
8,340
5,898
6,488(税込)
62日以内出荷
返品不可
69849136ESE-1008×1209-052.521.589.510
15,400
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする