曜日別特売

es-fitステンレス製締付継手隔壁ハーフユニオン

es-fitステンレス製締付継手隔壁ハーフユニオン - アオイes-fitステンレス製締付継手隔壁ハーフユニオン - アオイ

・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。
・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
・禁油処理をおこなっています。
・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
・平滑な本体内径面。
・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
・流量特性に優れた継手。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法R
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69849145ESEH-0604-140.51597(PT)R1/8
4,670
3,298
3,628(税込)
62日以内出荷
返品不可
69849161ESEH-0604-242.517117(PT)R1/4
5,090
3,598
3,958(税込)
62日以内出荷
返品不可
69849170ESEH-0806-34518127.5(PT)R3/8
6,170
4,398
4,838(税込)
62日以内出荷
返品不可
69849179ESEH-1008-245.517118(PT)R1/4
6,570
4,698
5,168(税込)
62日以内出荷
返品不可
69849188ESEH-1008-346.518128(PT)R3/8
7,000
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
69849197ESEH-0425-24117116(PT)R1/4
7,670
5,398
5,938(税込)
62日以内出荷
返品不可
69849206ESEH-1209-34918129.5(PT)R3/8
10,670
7,498
8,248(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする