曜日別特売

es-fitステンレス製締付継手隔壁メスユニオン

es-fitステンレス製締付継手隔壁メスユニオン - アオイes-fitステンレス製締付継手隔壁メスユニオン - アオイ

・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。
・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
・禁油処理をおこなっています。
・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
・平滑な本体内径面。
・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
・流量特性に優れた継手。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法Rc
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69849215ESEP-0604-240.515117(PT)Rc1/4
5,250
3,698
4,068(税込)
62日以内出荷
返品不可
69849231ESEP-0806-24215117.5(PT)Rc1/4
5,610
3,998
4,398(税込)
62日以内出荷
返品不可
69849240ESEP-0604-136.51197(PT)Rc1/8
5,870
4,198
4,618(税込)
62日以内出荷
返品不可
69849249ESEP-1008-243.515118(PT)Rc1/4
5,980
4,198
4,618(税込)
62日以内出荷
返品不可
69849258ESEP-1008-345.517128(PT)Rc3/8
6,020
4,298
4,728(税込)
62日以内出荷
返品不可
69849267ESEP-0425-1351196(PT)Rc1/8
9,170
6,498
7,148(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする