ロック式1/4インチネジ穴マウントバックル

ロック式1/4インチネジ穴マウントバックル - GoProロック式1/4インチネジ穴マウントバックル - GoProロック式1/4インチネジ穴マウントバックル - GoPro

ロック式1/4-20マウントバックルは、振動の多いアクティビティの撮影に必須のアイテムです。カムロック機構とインターロック歯がカメラをしっかりと固定し、サーフィンやマウンテンバイクなどの移動時に滑り落ちるのを防ぎます。調整可能な1/4-20マウントは、対応するGoProマウントやアクセサリーと組み合わせてカスタムギアセットアップを構築し、カメラを最適な角度に調整することで、360度ポールショットなど、思い通りのショットを撮影できます。

幅(mm)30質量(kg)0.1高さ(mm)65奥行(mm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69851315ABTQR001
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする