曜日別特売

フリードセンヨウパーフェクトフィットDA

フリードセンヨウパーフェクトフィットDA - ALPINEフリードセンヨウパーフェクトフィットDA - ALPINE

フリード専用11型ディスプレイオーディオ パーフェクトビッグDA11「PF11DA-FR-GT-NR」。
11型大画面とフルデジタルAMP搭載。フリードの大画面カーナビに新たな装着を実現します。
音楽好きのためのハイレゾ対応、新デザイン「サウンドホーム」で音を操り格別なドライブを。
Apple CarPlay / Android Autoに対応。HDMI入出力 / AUX入力 / アルパインダイレクト接続に対応し、
スマホアプリの動画を楽しめる他に幅広いシステムアップが可能。

適合車種【メーカー】ホンダ【車種名】フリード※ナビ装着スペシャルパッケージ装着車に限る。メーカーオプションのマルチビューカメラシステム装着車は取付けできません【型式】GT系【年式】2024年(R6)6月 ~ 現在 ※2025年10月時点内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69849529PF11DA-FR-GT-NR
175,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする