曜日別特売

フリードセンヨウパーフェクトフィットNAVI

フリードセンヨウパーフェクトフィットNAVI - ALPINEフリードセンヨウパーフェクトフィットNAVI - ALPINE

「その感動は、進化し続ける。」アルパインの11型大画面カーナビはフリード専用 パーフェクトフィット ビッグX 11へ。
フリードの大画面カーナビに新たな装着を実現します。音声アシスタントAmazon Alexa搭載。
ビッグXと連携し声で操作がさらに進化。Apple Carplay/Android Autoにも対応。HDMI-CEC対応。

付属品取扱説明書・取付説明書・保証書類一式・取付部品一式(取付説明書)質量(kg)2.9出力+4dBm(Power Class2)電源電圧DC14.4V(動作範囲:11 ~ 16V)マイナスアース感度AM:30dBμV(20dB S/N)、FM:5dBμV(3% THD)表示方式透過型FFS液晶寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270.8×177.2×231.5(最大)、ノーズ部:270.8×177.2×20、筐体部:178×50×166.5、接続部:35、45対応2.4GHz:1 ~ 13ch有効画素数99.99%以上光源LEDバックライト方式最大出力50W×4回路方式PLL周波数シンセサイザー駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数【FM VICSチューナー部】FM:76.0 ~ 90.0MHz、【ナビゲーション部】GPS:1575.42MHz±1.023MHz、GLONASS:1597.807MHz ~1605.6305MHz、【ラジオ・チューナー部】AM:522 ~ 1629kHz、FM:76.0 ~ 108.0MHz、【地上デジタルテレビ・チューナー部】470 ~ 710MHz画面サイズ11型 (237.12×133.38mm)セキュリティWPA2 Personal画素数2764800画素最大接続台数【HDMI出力部】4台圧縮方法【再生信号】AUDIO:MP3、WMA、AAC、WAV、FLAC、ALAC・VIDEO:MP4、MKV、AVI・VIDEO Format:MPEG4 AVC、H.264受信チャンネル(ch)UHF13 ~ 52チャンネル対応ファイルFAT 16/32、exFATBluetoothBluetooth4.2受信感度【ナビゲーション部】-130dBm【地上デジタルテレビ・チューナー部】-85dBm適合周波数IEEE 802.11 b/g(2.4GHz)動作温度範囲(℃)-20 ~ +60供給電圧(V)5対応プロファイルHFP、OPP、PBAP、A2DP、AVRCP、SPP周辺装置I/F【HDMI入力部】480p(720×480p@59.94Hz/60Hz)、720p(1280×720p@59.94Hz/60Hz)、VGA(640×480p@59.94Hz/60Hz)、1080p(1920×1080p@59.94Hz/60Hz)【HDMI出力部】720×480p @ 59.94/60Hz(4:3)、720×480p @ 59.94/60Hz(16:9)、1280×720p @ 59.94/60Hz(16:9)HDCP対応HDCP1.4内容量1台
注意
※製品の規格および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
※液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯する画素があり得ますので、あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69849547PF11NX2S-FR-GT-NR
260,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする