SHINKO(シンコータイヤ)
L/Lチューブ(プレミアムチューブ) 100本セット
走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mmの肉厚プレミアムチューブ100本セット。
長さ(mm)
【バルブ】30
バルブ形式
英式
内容量
1箱(100本)
注意
※チューブは個包装されていません。
※ダンボール箱の収納画像はイメージ画像の為、サイズによって入れ方は異なります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69850071
-
16×1.50~2.125
HE
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69850080
-
20×1.50~2.125
HE
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69850089
-
24×1-3/8
WO
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69850098
-
26×1-3/8
WO
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69850107
-
20×1-3/4
WO
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69850116
-
22×1-3/4
WO
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69850125
-
27×1-3/8
WO
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69850141
-
26×1.50~2.125
HE
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください