SHINKO(シンコータイヤ)
パワフルチューブ 100本セット
チューブ厚を1.5mmと耐パンク性を更に向上させたパワフルな安心肉厚チューブ100本セット。
長さ(mm)
【バルブ】30
バルブ形式
英式
内容量
1箱(100本)
注意
※チューブは個包装されていません。
※ダンボール箱の収納画像はイメージ画像の為、サイズによって入れ方は異なります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69850028
-
20×1.50~2.125
HE
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69850037
-
24×1-3/8
WO
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69850046
-
26×1-3/8
WO
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69850055
-
27×1-3/8
WO
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください