曜日別特売

大型精密ラボジャッキ

大型精密ラボジャッキ - ツクモ工学大型精密ラボジャッキ - ツクモ工学大型精密ラボジャッキ - ツクモ工学

・大型精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、重量物の高さ調整ができる大型ラボジャッキです。
・移動量 100mm、耐荷重 294N(30kgf)にて、垂直移動できます。
・ハンドルを回転することにより、ステージ面を垂直移動できます。
・クランプ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。
・ステージ面のM4タップ(ピッチ 25mm)を利用して、機器を取り付けられます。
・下側部品(下面ステージ)の固定穴(4ヶ所)は、□100.8mm位置であり、ミリ 及び インチ仕様への接続が可能です。
・黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部はステンレス製、黒色塗装の真鍮製です。

用途
・機器・装置類の静置、及び昇降調整。
・実験や測定のセッティング。
質量(kg)7.5耐荷重(N)294 [30 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)170×270移動精度(mm)平行度 0.1移動量(mm)Z:100内容量1個
注意
※・パンタグラフ式を採用しておりますので、ハンドル1回転に対する移動量は変化します。
※・重量物を載せているときは、ハンドルを回すのに力を要する場合があります。
※・重量物を載せながら昇降する際は、ステージ面から落下するリスクを取り除いて、行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69852311RJ-104
125,980
138,578(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする