曜日別特売

超小型精密ラボジャッキ

超小型精密ラボジャッキ - ツクモ工学超小型精密ラボジャッキ - ツクモ工学超小型精密ラボジャッキ - ツクモ工学超小型精密ラボジャッキ - ツクモ工学超小型精密ラボジャッキ - ツクモ工学超小型精密ラボジャッキ - ツクモ工学超小型精密ラボジャッキ - ツクモ工学超小型精密ラボジャッキ - ツクモ工学

・超小型精密ラボジャッキ(超ミニジャッキ)は、ステージ面 □60mmサイズのラボジャッキです。
・ハンドル回転により垂直方向の移動をします。マイクロメータヘッドレベルのネジピッチ0.5mmを採用し微調整を可能にしています。
・ロックネジ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。
・ステージ面のタップ穴を利用して、ホルダや精密ステージなどの機器を取り付けられます。
・□60mmサイズの精密ステージと接続できます。
・標準タイプの材質は、黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部は真鍮製(三価クロムメッキ)、ステンレス製です。
・真空用の材質は、無電解ニッケルメッキのアルミ製、機構部は真鍮製(無電解ニッケルメッキ)、ステンレス製です。

用途
・機器・装置類の静置、及び昇降調整。
・実験や測定のセッティング。
・自前設計の装置への組込利用。
質量(kg)0.25耐荷重(N)29.4 [3 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60移動精度(mm)平行度 0.3移動量(mm)Z:25内容量1個
注意
※・標準タイプ (RJS-60M) と真空用(RJS-60MV)があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RJS-60M69852320RJS-60M
68,980
75,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
RJS-60MV69852329RJS-60MV
99,980
109,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする