曜日別特売

小型精密ラボジャッキ

小型精密ラボジャッキ - ツクモ工学小型精密ラボジャッキ - ツクモ工学小型精密ラボジャッキ - ツクモ工学小型精密ラボジャッキ - ツクモ工学小型精密ラボジャッキ - ツクモ工学小型精密ラボジャッキ - ツクモ工学

・小型精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、高さを微調整するラボジャッキです。
・ハンドル回転により垂直方向の移動をします。マイクロメータヘッドレベルのネジピッチ0.5mmを採用し微調整を可能にしています。
・クランプ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。
・ステージ面のタップ穴を利用して、各種の機器(精密ステージなど)を取り付けられます。
・操作時の調整ハンドルの位置が変わらないため、組込用途にも最適です。

用途
・機器・装置類の静置、及び昇降調整。
・実験や測定のセッティング。
・自前設計の装置への組込利用。
RoHS指令(10物質対応)対応移動精度(mm)平行度 0.1内容量1個
注意
※・パンタグラフ式を採用しておりますので、ハンドル1回転に対する移動量Zは変化します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
耐荷重(N)
ステージ寸法(mm)
移動量(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RJ-99M69852259RJ-99Mアルミ・白アルマイト、真鍮・三価クロムメッキ、ステンレス0.3849 [5 kgf]60×80Z:24
62,980
69,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
RJ-100M69852268RJ-100Mアルミ・白アルマイト、真鍮・無電解ニッケルメッキ、真鍮・三価クロムメッキ、ステンレス1.1147 [15 kgf]80×100Z:36
65,980
72,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする