曜日別特売

精密ラボジャッキ

精密ラボジャッキ - ツクモ工学精密ラボジャッキ - ツクモ工学精密ラボジャッキ - ツクモ工学精密ラボジャッキ - ツクモ工学精密ラボジャッキ - ツクモ工学精密ラボジャッキ - ツクモ工学精密ラボジャッキ - ツクモ工学精密ラボジャッキ - ツクモ工学

・精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、重量物の高さ調整ができるラボジャッキです。
・ハンドルを回転することにより、ステージ面を垂直移動できます。
・クランプ又はロックネジ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。
・ステージ面のM4タップ(ピッチ 25mm)を利用して、機器を取り付けられます。
・材質は、黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部は真鍮製、ステンレス製です。

用途
・機器・装置類を静置して、昇降の調整をする用途。
・実験や測定のセッティングにご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応移動精度(mm)平行度 0.1内容量1個
注意
※・パンタグラフ式を採用しておりますので、ハンドル1回転に対する移動量は変化します。
※・重量物を載せているときは、ハンドルを回すのに力を要する場合があります。
※・重量物を載せながら昇降する際は、ステージ面から落下するリスクを取り除いて、行ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(N)
ステージ寸法(mm)
移動量(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RJ-10169852277RJ-1012196 [20 kgf]80×132Z:22
62,980
69,278(税込)
52日以内出荷
返品不可
RJ-10269852286RJ-1023.2245 [25 kgf]100×160Z:42
68,980
75,878(税込)
52日以内出荷
返品不可
RJ-10369852295RJ-1036.3294 [30 kgf]160×220Z:70
74,980
82,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする