ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
亜鉛メッキ ワイヤーロープ
スチール製に亜鉛メッキ(ユニクロ)メッキを施しているワイヤーロープです。
国内工場で生産しております。
用途
美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけに。
トラスコ品番
707-5770
材質
スチール
色
シルバー
長さ(m)
50
使用荷重(kg)
25
ロープ径(Φmm)
2
破断荷重(kg)
250
内容量
1巻
注意
※高速回転・過荷重運動・折り曲げての使用は、摩耗の原因となり破断するおそれがありますので避けて下さい。
※ほころびが出た場合は使用を中止して取り替えて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69878326
10195660
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください