ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス ナイロンコート ワイヤーロープ
ステンレス製(SUS304)の網組にナイロンコートを施している、防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。
国内工場で生産しております。
用途
美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけに。
材質
SUS304
長さ(m)
50
内容量
1巻
注意
※高速回転・過荷重運動・折り曲げての使用は、摩耗の原因となり破断するおそれがありますので避けて下さい。
※ほころびが出た場合は使用を中止して取り替えて下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
使用荷重(kg)
ロープ径(Φmm)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69878265
10195654
707-5769
クリアー
5
1
50
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69878281
10195655
707-5772
クリアー
8
1.5
80
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69878290
10195656
707-5773
クリアー
17
2
170
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69878299
10195657
707-5771
ブラック
5
1
50
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69878308
10195658
707-5768
ブラック
8
1.5
80
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69878317
10195659
707-5767
ブラック
17
2
170
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください