ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ スプリングフック(バネ式)
バネ開閉式のスプリングフックです。
用途
チェーンやロープなどの連結や末端金具のジョイントに。
トラスコ品番
679-5074
材質
SUS304
使用荷重(kg)
10
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69878028
10104171
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください