ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
タイガーロックワイヤスリング
JIS規格ワイヤロープのスリング部分にロック止め加工をしています。
土木現場や建築現場で、物を吊り上げたり、固定する際に使用します。
付属品
シャックル1個
内容量
1袋
注意
※玉掛けワイヤーの1本吊りは禁止されています。
※(安全荷重:添付画像)
全9種類を絞り込む
使用荷重(t)
2
3.2
4.7
全長(m)
1
2
3
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
使用荷重(t)
全長(m)
スリング径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69878168
10195644
696-0389
2
1
200
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69878177
10195645
696-0388
2
2
200
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69878186
10195646
696-0390
2
3
200
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69878195
10195647
696-0392
3.2
1
240
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69878211
10195648
696-0395
3.2
2
240
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69878220
10195649
696-0394
3.2
3
240
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69878229
10195650
696-0396
4.7
1
280
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69878238
10195651
696-0397
4.7
2
280
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69878247
10195652
696-0393
4.7
3
280
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください