ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダブルフックロックワイヤスリング ダブルフック
JIS規格ワイヤロープです。
スリング部分にロック止め加工をしています。
用途
土木現場や建築現場で、物を吊り上げたり、固定する際に使用。
付属品
ダブルフック1個
材質
スチール
形状
両端:輪っか
使用荷重(t)
0.5
内容量
1個
注意
※玉掛けワイヤーの1本吊りは禁止されています。
※(安全荷重:添付画像)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69878335
10195677
698-9571
1
159
22
79.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69878351
10195678
698-9568
2
159
22
79.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69878360
10195679
698-9569
3
159
22
79.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69878369
10195680
698-9572
1
225
30
112
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69878378
10195681
698-9573
2
225
30
112
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69878387
10195682
698-9570
3
225
30
112
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください