曜日別特売

ワイド棚受

ワイド棚受 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイド棚受 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイド棚受 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイド棚受 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイド棚受 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイド棚受 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイド棚受 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

厚みのあるワイドな不等辺タイプの棚受金物です。

用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質寸法W(mm)32板厚(mm)4.5適合ビス皿木ネジ3.8mm内容量1個
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6987776600069226698-9114751505
オープン
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
6987777500069227698-9099751505
オープン
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
6987779100069228698-91081002007
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
6987780000069229698-90961002007
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
6987780900069230698-90861503007
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
6987781800069231698-91161503007
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする