曜日別特売

特厚棚受

特厚棚受 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)特厚棚受 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)特厚棚受 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)特厚棚受 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)特厚棚受 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)特厚棚受 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)特厚棚受 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

厚みのあるスリムな不等辺タイプの棚受金物です。
棚板を支えるのに最適です。

用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質寸法W(mm)16板厚(mm)4.5適合ビス皿木ネジ4.1mm内容量1個
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6987782700069232698-911365904
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
6987783600069233698-911065904
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
6987784500069234698-9115651204
オープン
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
6987786100069235698-9088651204
オープン
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
6987787000069236698-9121751504
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
6987787900069237698-9084751504
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
6987788800069238698-9090901806
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
6987789700069239698-9100901806
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする