ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ロープフック (フック金具)
様々なものを吊るしたり引っ掛けたりできます。
壁面など取り付けるフック金具です。
トラスコ品番
699-8183
材質
鉄
寸法A(mm)
106.5
寸法B(mm)
58.5
寸法C(mm)
25
穴径(mm)
【ビス】7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69878019
10102113
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください