曜日別特売

カフェマグバリスタ 蓋付タンブラー300

カフェマグバリスタ 蓋付タンブラー300 - パール金属カフェマグバリスタ 蓋付タンブラー300 - パール金属カフェマグバリスタ 蓋付タンブラー300 - パール金属

真空断熱構造により、飲み物の温度をしっかりキープできます。
コーヒードリッパーをそのまま乗せて抽出できるため、手軽に淹れたてコーヒーを楽しめます。
スライド式の蓋付きで、飲みやすくホコリも入りにくい構造。

材質本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装)、ふた・スライドカバー:ポリプロピレン、パッキン容量(mL)300質量(g)200寸法(外径×高さ)(mm)90×120内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69856319HC-523ブラック
2,300
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
69856328HC-524コーヒーチェリー
2,300
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする