パール金属
カフェマグバリスタ ハンドル付タンブラー300
ハンドル付。タンブラーとして持ち運び可能。
直接ドリップOK。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内臓)、ハンドル:TPE、パッキンシリコーンゴム
容量(mL)
300
質量(g)
208
保冷効力(℃)
15以下(6時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69856337
HC-525
ブラック
105×95×115
¥
2,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69856346
HC-526
コーヒーチェリー
105×95×11
¥
2,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください