曜日別特売

積み重ねられる真空マグカップ350

積み重ねられる真空マグカップ350 - パール金属積み重ねられる真空マグカップ350 - パール金属積み重ねられる真空マグカップ350 - パール金属積み重ねられる真空マグカップ350 - パール金属積み重ねられる真空マグカップ350 - パール金属積み重ねられる真空マグカップ350 - パール金属積み重ねられる真空マグカップ350 - パール金属

スタッキングできる真空マグカップ。
真空断熱構造で飲み頃の温度をキープ。
熱い飲み物を入れても外側が熱くならず、結露しにくいのでコースターも不要。
温かみのある木のハンドルとナチュラルなカラーでオフィスや自宅にぴったり。

材質本体:ステンレス鋼(外面:ポリエステル粉体塗装)、ハンドル:天然木(けやき)容量(mL)350質量(g)166寸法(幅×奥行×高さ)(mm)125×90×85内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69856206HC-748ホワイト
2,800
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
69856215HC-749グレー
2,800
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
69856231HC-750ベージュ
2,800
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
69856240HC-751ピンクベージュ
2,800
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
69856249HC-752ブルーグリーン
2,800
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする