電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series ティーチングボックス(本体)

電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series ティーチングボックス(本体) - SMC電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series ティーチングボックス(本体) - SMC電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series ティーチングボックス(本体) - SMC電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series ティーチングボックス(本体) - SMC

PC不要
1台で電動アクチュエータ、コントローラのデータ設定が可能
停止スイッチユニット(オプション)に対応
電源は電動アクチュエータ/コントローラから供給

その他【接続コントローラ / アクチュエータ】EQシリーズパラレルIO仕様電動アクチュエータ(EQ□-B5, EQ□-B6) 、JXC□1/H/Fシリーズコントローラ使用温度範囲(℃)0~45(凍結なきこと)消費電力(W)6.9以下本体質量(g)890対応日本語、英語保護等級IP20保存温度範囲(℃)-10~60(凍結なきこと)モニタTFTカラーLCD/4.3inch/488×272/1600万色 アナログ抵抗膜方式タッチパネルRoHS指令(10物質対応)対応保存データ種類USBフラッシュメモリ(FAT32)保存湿度範囲(%RH)10~90(凍結なきこと)使用湿度範囲(%RH)10~90(凍結なきこと)内容量1個
関連資料:カタログ(6.4MB)取扱説明書:取扱説明書(3.06MB)
注意
※本体のみ(通信ケーブル、停止スイッチユニットは別売り)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69879760JX-T1
106,150
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする