ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ ハンモックフック A型(ねじ式)
接合部スクリューねじ式です。
壁面など取り付けるフック金具です。
トラスコ品番
699-8198
材質
鉄
穴径(Φmm)
ビス:9.5
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
92.5
寸法C(mm)
51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69877967
10102108
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください