ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ ハンモックフック 座付
接合部プレート式です。
壁面など取り付けるフック金具です。
トラスコ品番
699-8182
材質
鉄
穴径(Φmm)
ビス:6.4
寸法A(mm)
71
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69877985
10102110
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください