曜日別特売

ステンレスリングキャッチ

ステンレスリングキャッチ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスリングキャッチ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスリングキャッチ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

チェーンやロープなどの連結が可能です。

用途鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止に。材質SUS304内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6987803710104172679-5075202.525.53
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
6987804610104173679-507330329.54
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする