熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ)

熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ) - 日東工業

発熱機器の収納に適した放熱用換気口付きの自立キャビネット・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。・天面にはLED照明パネルの取付が可能です。・換気口の面積は、機種により異なります。・換気口へはラックオプションのフィルタ(RD44)を組合わせてご利用いただけます。

材質質量(kg)89有効深さ(mm)324縦(mm)アイボルト含:1301塗装色ライトベージュ塗装寸法(横×縦)(mm)鉄製基盤:720×1120扉形式片扉外形寸法縦(mm)1250寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1200×350内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69857220E35-812LA-LJ
オープン
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする