ユニクロ リングフック ねじ式

ユニクロ リングフック ねじ式 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ リングフック ねじ式 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ リングフック ねじ式 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

接合部スクリューねじ式です。
壁面など取り付けるリング金具です。

トラスコ品番699-8197材質寸法A(mm)50寸法B(mm)93寸法C(mm)46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6987795810102107
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする