ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
247Aキャッチ(バネ式)
フック部分とロープやチェーンを入れる部分が分かれていて、からまりを防ぎます。
ステンレス製(SUS304)で耐蝕性に優れています。
トラスコ品番
699-8195
材質
SUS304
寸法A(mm)
68
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
11.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69877931
10102067
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください