ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
247Aキャッチ(バネ式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69877931
品番
10102067
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
フック部分とロープやチェーンを入れる部分が分かれていて、からまりを防ぎます。
ステンレス製(SUS304)で耐蝕性に優れています。
トラスコ品番
699-8195
材質
SUS304
寸法A(mm)
68
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
11.5