SMC
LEPY Series 電動アクチュエータ ミニチュアロッドタイプ
ストローク(mm)
25
サイズ
6
取付け方法
ねじ取付形
ケーブル
【I/Oケーブル】なし
軸数
単軸用 / 標準仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送プロトコル
パラレル入力(NPN)
送りねじ種類
4mm
アクチュエータケーブル長さ(m)
1.5
モータサイズ
基本形
モータケーブル取出方向
上面取出
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69880085
LEPY6K-25-S1C517
¥
63,150
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください