曜日別特売

カフェマグバリスタ ストロータンブラー300

カフェマグバリスタ ストロータンブラー300 - パール金属カフェマグバリスタ ストロータンブラー300 - パール金属

ふたにホールが開いているので、ストローが動かず安定して飲めます。
ふたを外せばタンブラーとしても。直接ドリップコーヒーも楽します。
大口径なので、氷もそのまま入って、洗浄も簡単。
真空断熱構造で、保冷効果抜群。適温をキープします。
ストロー付属。

材質本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装)、ふた:AS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、ストロー:ポリプロピレン容量(mL)300質量(g)213寸法(外径×高さ)(mm)ストロー含まず:90×125内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69856276HC-519ブラック
2,500
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
69856285HC-520コーヒーチェリー
2,500
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする