ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ラウンドスリング コブラ ダブルフック付き
コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。
コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。
用途
吊下げや固定に。
セット内容
ラウンドスリングコブラ1個、ダブルフック1個
材質
カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30%、芯:ポリエステル100%
形状
両端:エンドレス型
色
紫
使用温度範囲(℃)
-40~100
最大使用荷重(t)
1
安全率
7倍
ベルト幅×厚さ(mm)
16×16
内容量
1個
全7種類を絞り込む
全長(m)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
4
5
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69878606
10195704
713-3737
1
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878615
10195705
713-3745
1.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878631
10195706
713-3731
2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878640
10195707
713-3738
2.5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878649
10195708
713-3732
3
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878658
10195709
713-3746
4
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878667
10195710
713-3750
5
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください