ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ラウンドスリング(コブラ)
コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。
コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。
用途
吊下げや固定に。
材質
カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30% 芯:ポリエステル100%
形状
両端:エンドレス型
内容量
1袋(2本)
注意
※安全率:7倍
※使用可能温度:-40℃~100℃
全28種類を絞り込む
全長(m)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
4
5
最大使用荷重(t)
1
2
3
5
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
色
全長(m)
最大使用荷重(t)
ベルト幅×厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69878676
10195711
705-4170
紫
1
1
16×16
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878685
10195712
705-4166
紫
1.5
1
16×16
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878701
10195713
705-4164
紫
2
1
16×16
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878710
10195714
705-4156
紫
2.5
1
16×16
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878719
10195715
705-4180
紫
3
1
16×16
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878728
10195716
705-4175
紫
4
1
16×16
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878737
10195717
705-4154
紫
5
1
16×16
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878746
10195718
705-4155
緑
1
2
20×20
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878755
10195719
705-4159
緑
1.5
2
20×20
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878771
10195720
705-4172
緑
2
2
20×20
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878780
10195721
705-4153
緑
2.5
2
20×20
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878789
10195722
705-4182
緑
3
2
20×20
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878798
10195723
705-4176
緑
4
2
20×20
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878807
10195724
705-4168
緑
5
2
20×20
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878816
10195725
705-4179
黄
1
3
22×22
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878825
10195726
705-4167
黄
1.5
3
22×22
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878841
10195727
705-4174
黄
2
3
22×22
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878850
10195728
705-4158
黄
2.5
3
22×22
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878859
10195729
705-4151
黄
3
3
22×22
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878868
10195730
705-4161
黄
4
3
22×22
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878877
10195731
705-4162
黄
5
3
22×22
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878886
10195732
705-4160
赤
1
5
29×29
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878895
10195733
705-4163
赤
1.5
5
29×29
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878911
10195734
705-4171
赤
2
5
29×29
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878920
10195735
705-4152
赤
2.5
5
29×29
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878929
10195736
705-4178
赤
3
5
29×29
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878938
10195737
705-4169
赤
4
5
29×29
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69878947
10195738
705-4177
赤
5
5
29×29
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください