ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス ワイヤークリップ
ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。
トラスコ品番
687-6010
材質
SUS304
サイズ
M3
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69878107
10177020
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください