曜日別特売

ユニクロ ワイヤークリップ

ユニクロ ワイヤークリップ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ ワイヤークリップ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。

材質スチール表面処理ユニクロ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6987811610177021687-7646M35.52413
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
6987812510177022687-5994M562915
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
6987814110177023687-5992M68.53618
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする