ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ワイヤーダイヤ (フック金具)
様々なものを吊るしたり引っ掛けたりできます。
壁面など取り付けるフック金具(引っ掛け金具)です。
トラスコ品番
699-8188
材質
鉄
寸法A(mm)
98
寸法B(mm)
47
寸法C(mm)
31
穴径(mm)
【ビス】7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69878010
10102112
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください