ヒーター付調整器 YR-507F

ヒーター付調整器 YR-507F - ヤマト産業

炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入り口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付調整器です。
流量計付です。

材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.8電源(V)AC100(電源コード長さ3m)最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用温度(℃)ー10~100(設定温度:ー10~100)接続入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付)使用ガスMAG一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)0.6ヒーター容量(W)190(電流値1.9A)(190×1本)二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)フィルム厚さ(μm)40内容量1台
関連資料:(0.84MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69880731YR-507F-11-MAG
37,700
32,980
36,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする