曜日別特売

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル - 古河電工メタルケーブル着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル - 古河電工メタルケーブル着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル - 古河電工メタルケーブル

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。
アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。

定格60V以下適合温度(℃)-15 ~ 60シース厚(mm)1内容量1巻(10m)
全16種類を絞り込む
仕上外径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69888668FCPEV 0.65mm×1p4.2
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
69888677FCPEV 0.65mm×2p5.5
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
69888686FCPEV 0.65mm×3p6.2
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69888695FCPEV 0.65mm×5p6.9
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
69888711FCPEV 0.65mm×10p8.4
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
69888720FCPEV 0.65mm×20p11
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
69888729FCPEV 0.9mm×7p9.5
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
69888738FCPEV 0.9mm×10p11
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
69888747FCPEV 0.9mm×15p12.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69888756FCPEV 0.9mm×20p14
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69888765FCPEV 1.2mm×1p5.8
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69888781FCPEV 1.2mm×2p8.1
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
69888790FCPEV 1.2mm×3p9.4
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
69888799FCPEV 1.2mm×5p11
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
69888808FCPEV 1.2mm×10p13.5
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69888817FCPEV 1.2mm×15p16
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする