着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル - 古河電工メタルケーブル

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。
アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。
さらに遮へい効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮へいの他に銅テープ遮へいや軟銅編組遮へいのものもあります。(FCPEV-SC)

定格60V以下適合温度(℃)-15 ~ 60シース厚(mm)1内容量1巻(10m)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69888896FCPEV-SC 0.65mm×5p6.9
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
69888905FCPEV-SC 0.65mm×10p8.4
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69888921FCPEV-SC 0.9mm×3p7.6
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
69888930FCPEV-SC 0.9mm×5p8.6
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
69888939FCPEV-SC 0.9mm×7p9.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
69888948FCPEV-SC 0.9mm×10p11
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
69888957FCPEV-SC 0.9mm×15p12.5
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69888966FCPEV-SC 0.9mm×20p14.5
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69888975FCPEV-SC 1.2mm×3p9.8
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
69888991FCPEV-SC 1.2mm×5p11
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889000FCPEV-SC 1.2mm×10p14
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする