曜日別特売

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル - 古河電工メタルケーブル着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル - 古河電工メタルケーブル

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。
アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。
さらに遮へい効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮へいの他に銅テープ遮へいや軟銅編組遮へいのものもあります。(FCPEV-SB)

定格60V以下適合温度(℃)-15 ~ 60シース厚(mm)1内容量1巻(10m)
全7種類を絞り込む
仕上外径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69888826FCPEV-SB 0.65mm×1p4.2
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
69888835FCPEV-SB 0.65mm×2p5.5
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
69888851FCPEV-SB 0.65mm×3p6.2
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
69888860FCPEV-SB 0.9mm×1p4.9
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
69888869FCPEV-SB 0.9mm×2p6.7
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
69888878FCPEV-SB 1.2mm×1p5.8
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
69888887FCPEV-SB 1.2mm×2p8.1
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする