単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ)

単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ) - 古河電工メタルケーブル

諸特性はVSFと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限 値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。
JIS C 3306参考規格。

定格105℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8内容量1セット(500m×2巻)
全32種類を絞り込む
外径(Φmm)
断面積(mm2)
仕上外径(Φmm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
断面積(mm2)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69890156SHVSF 0.5sq 青0.90.52.5
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890165SHVSF 0.5sq 赤0.90.52.5
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890181SHVSF 0.5sq 黄0.90.52.5
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890190SHVSF 0.5sq 黒0.90.52.5
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890199SHVSF 0.5sq 白0.90.52.5
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890208SHVSF 0.5sq 橙0.90.52.5
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890217SHVSF 0.5sq 茶0.90.52.5
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890226SHVSF 0.5sq 灰0.90.52.5
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890235SHVSF 0.5sq 緑0.90.52.5
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890251SHVSF 0.75sq 青1.10.752.7
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890260SHVSF 0.75sq 赤1.10.752.7
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890269SHVSF 0.75sq 黄1.10.752.7
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890278SHVSF 0.75sq 黒1.10.752.7
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890287SHVSF 0.75sq 白1.10.752.7
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890296SHVSF 0.75sq 橙1.10.752.7
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890305SHVSF 0.75sq 茶1.10.752.7
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890321SHVSF 0.75sq 灰1.10.752.7
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890330SHVSF 0.75sq 緑1.10.752.7
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890339SHVSF 1.25sq 青1.51.253.1
オープン
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890348SHVSF 1.25sq 赤1.51.253.1
オープン
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890357SHVSF 1.25sq 黄1.51.253.1
オープン
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890366SHVSF 1.25sq 黒1.51.253.1
オープン
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890375SHVSF 1.25sq 白1.51.253.1
オープン
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890391SHVSF 1.25sq 橙1.51.253.1
オープン
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890400SHVSF 1.25sq 茶1.51.253.1
オープン
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890409SHVSF 1.25sq 緑1.51.253.1
オープン
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890418SHVSF 2sq 青1.823.4
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890427SHVSF 2sq 赤1.823.4
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890436SHVSF 2sq 黄1.823.4
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890445SHVSF 2sq 黒1.823.4
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890461SHVSF 2sq 白1.823.4
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890470SHVSF 2sq 緑1.823.4
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする